MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.27x60 660VDC 12A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L075703
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung DC - 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340011005
Sonepar Artikelnummer
120281591
Hersteller Artikelnummer
L075703
Hersteller Typ
FD27GB66V12T
Hersteller Artikel Nr.:
L075703
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung DC:
660 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.4 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050


