MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.27x60 660VDC 8A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L076301
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung DC - 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340016352
Sonepar Artikelnummer
120281592
Hersteller Artikelnummer
L076301
Hersteller Typ
FD27GB66V8T
Hersteller Artikel Nr.:
L076301
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung DC:
660 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010


