MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.27x60 800VAC 100A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D221447
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340253849
Sonepar Artikelnummer
121286076
Hersteller Artikelnummer
D221447
Hersteller Typ
FR27GB80V100T
Hersteller Artikel Nr.:
D221447
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
90 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.084 kg


