MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR/gRB Gr.27x60 440VDC 125A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H098562
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340154931
Sonepar Artikelnummer
121285973
Hersteller Artikelnummer
H098562
Hersteller Typ
FD27GB44V125T
Hersteller Artikel Nr.:
H098562
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.082 kg


