MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR/gRB Gr.27x60 440VDC 160A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M075704
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340011012
Sonepar Artikelnummer
121285974
Hersteller Artikelnummer
M075704
Hersteller Typ
FD27GB44V160T
Hersteller Artikel Nr.:
M075704
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24.2 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.085 kg


