MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR/gRB Gr.27x60 660VDC 110A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S076307
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 110 A
Bemessungsspannung DC - 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340016475
Sonepar Artikelnummer
121285972
Hersteller Artikelnummer
S076307
Hersteller Typ
FD27GB66V110T
Hersteller Artikel Nr.:
S076307
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
110 A
Bemessungsspannung DC:
660 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13.7 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.085 kg


