MERSEN - PV-Überspannungsableiter Typ 1+2 5kA 1000VDC 1+ 1- 3-polig 3TE steckbar, Fernm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83120168
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Netzform DC - Ja
Netzform IT - Nein
Netzform TN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8435297861287
Sonepar Artikelnummer
120609625
Hersteller Artikelnummer
83120168
Hersteller Typ
STPT12-5K1000V-YPVM
Hersteller Artikel Nr.:
83120168
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung DC:
1060 V
Schutzpegel:
4 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
4 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.129 kg


