MERSEN - PV-Überspannungsableiter Typ 1+2 5kA 1000VDC 3+ 1- 5-polig 5TE steckbar, Fernm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83120192
Polzahl - 5
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Schutzpegel - 4 kV
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435297868347
Sonepar Artikelnummer
120649186
Hersteller Artikelnummer
83120192
Hersteller Typ
STPT12-5K1000V-5YPVM
Hersteller Artikel Nr.:
83120192
Polzahl:
5
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Schutzpegel:
4 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
1060 V
Nennspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
1060 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
4 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
160 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.660 kg


