MERSEN - Sammelschienen-Adapter für 1.ST8 mit Schraubanschluss 3-polig für SAS100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1046041
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 185 mm
Schienenabstand - 100 mm
Schienenbreite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567008058
Sonepar Artikelnummer
120276548
Hersteller Artikelnummer
B1046041
Hersteller Typ
1.001.191
Hersteller Artikel Nr.:
B1046041
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
185 mm
Schienenabstand:
100 mm
Schienenbreite:
50 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090


