MERSEN - Sammelschienen-Adapter für 2.ST8 mit Schraubanschluss 3-polig für SAS100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1046042
Max. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 205 mm
Schienenabstand - 100 mm
Schienenbreite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567008072
Sonepar Artikelnummer
120276549
Hersteller Artikelnummer
C1046042
Hersteller Typ
1.001.192
Hersteller Artikel Nr.:
C1046042
Max. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
205 mm
Schienenabstand:
100 mm
Schienenbreite:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090


