MERSEN - Sammelschienen-Adapter für 3.ST8 mit Schraubanschluss 3-polig für SAS100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1046043
Max. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 256 mm
Schienenabstand - 100 mm
Schienenbreite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567008652
Sonepar Artikelnummer
120276550
Hersteller Artikelnummer
D1046043
Hersteller Typ
1.001.193
Hersteller Artikel Nr.:
D1046043
Max. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
256 mm
Schienenabstand:
100 mm
Schienenbreite:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090


