MERSEN - Schellenklemme Cu 4-70mm² für NH-Schaltgeräte Gr.00, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E214594
Baugröße - NH00
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4027597020699
Sonepar Artikelnummer
120067843
Hersteller Artikelnummer
E214594
Hersteller Typ
00SZESK
Hersteller Artikel Nr.:
E214594
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.035 kg
Schelle für Direktanschluss von Kabeln aus Kupfer von 4 - 70mm² für MULTIBLOC, MULTIVERT oder BSL 160A, 1 Set enthält 3 Stück


