Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Set seitliche Trennwand aufschnappbar BSL Gr.1/2/3, 3 Stück

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Set seitliche Trennwand aufschnappbar BSL Gr.1/2/3, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H1002301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennwand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567009789

Sonepar Artikelnummer

120064733

Hersteller Artikelnummer

H1002301

Hersteller Typ

MZSTW1

Hersteller Artikel Nr.:

H1002301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennwand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Die BSL NH-Sicherungsleiste mit Berührungsschutz IP20 eignet sich für die Direktmontage auf Sammelschienen-System 185mm in dreipoliger Anordnung und ist nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. Die BSL NH-Sicherungs-Leiste ist entwickelt für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2 in Größe 00 bis 160A. Die BSL NH-Sicherungs-Leiste ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Die seitliche Trennwand ist aufschnappbar.