Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherung Class CC Gr.10x38 600VAC/600VDC 3A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherung Class CC Gr.10x38 600VAC/600VDC 3A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATMR3

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001903862

Sonepar Artikelnummer

120281596

Hersteller Artikelnummer

ATMR3

Hersteller Typ

ATMR3

Hersteller Artikel Nr.:

ATMR3

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

600 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

CC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.008 kg

Amp-Trap ATMR schnell auslösenden Sicherung 600 Volt mit der kleinsten Abmessung die für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuertransformatoren, bei denen kurzfristig Kurzschlussströme von mehr als 10.000 Ampere auftreten. Die Abmessungen von ATMR verhindern den Austausch durch Sicherungen mit geringerer Nennleistung. Diese schnell auslösenden Sicherungen bieten strombegrenzende Eigenschaften für normale Stromnetze.