MERSEN - Sicherung Class RK5 Gr.21x127 600VAC/300VDC 20A träge mit Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRS20RID
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001415068
Sonepar Artikelnummer
120281597
Hersteller Artikelnummer
TRS20RID
Hersteller Typ
TRS20RID
Hersteller Artikel Nr.:
TRS20RID
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
RK5
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.804 kg


