MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.10x38 500VAC 0,16A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E214617
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399007984
Sonepar Artikelnummer
120335272
Hersteller Artikelnummer
E214617
Hersteller Typ
FR10AM50V0.16
Hersteller Artikel Nr.:
E214617
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.07 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.006 kg


