MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.10x38 500VAC 0,25A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M215130
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399007991
Sonepar Artikelnummer
120335605
Hersteller Artikelnummer
M215130
Hersteller Typ
FR10AM50V0.25
Hersteller Artikel Nr.:
M215130
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.08 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


