Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.10x38 500VAC 12A ohne Kennmelder

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.10x38 500VAC 12A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A213601

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430399008073

Sonepar Artikelnummer

120335092

Hersteller Artikelnummer

A213601

Hersteller Typ

FR10AM50V12

Hersteller Artikel Nr.:

A213601

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.82 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.008 kg

Mersen aM Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Zylindrische Sicherungseinsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet.