Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.14x51 500VAC 2A mit Schlagbolzen

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.14x51 500VAC 2A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B216661

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430399008943

Sonepar Artikelnummer

120335137

Hersteller Artikelnummer

B216661

Hersteller Typ

FR14AM50V2P

Hersteller Artikel Nr.:

B216661

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.18 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.021 kg

Mersen aM Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Zylindrische Sicherungseinsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet.