MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.14x51 690VAC 0,25A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B212590
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 0.25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399008639
Sonepar Artikelnummer
120335134
Hersteller Artikelnummer
B212590
Hersteller Typ
FR14AM69V0.25
Hersteller Artikel Nr.:
B212590
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
0.25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.1 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg


