MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.22x58 500VAC 100A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T222979
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399010076
Sonepar Artikelnummer
120335889
Hersteller Artikelnummer
T222979
Hersteller Typ
FR22AM50V100P
Hersteller Artikel Nr.:
T222979
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.65 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg


