MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.22x58 500VAC 125A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S201312
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399010083
Sonepar Artikelnummer
120335821
Hersteller Artikelnummer
S201312
Hersteller Typ
FR22AM50V125P
Hersteller Artikel Nr.:
S201312
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.9 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg


