MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.22x58 690VAC 32A ohne Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V213113
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399009704
Sonepar Artikelnummer
120335918
Hersteller Artikelnummer
V213113
Hersteller Typ
FR22AM69V32
Hersteller Artikel Nr.:
V213113
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.2 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.054 kg


