MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.22x58 690VAC 40A ohne Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N213613
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399009711
Sonepar Artikelnummer
120335642
Hersteller Artikelnummer
N213613
Hersteller Typ
FR22AM69V40
Hersteller Artikel Nr.:
N213613
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.054 kg


