Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.22x58 690VAC 4A mit Schlagbolzen

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherung zylindrisch aM Gr.22x58 690VAC 4A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A217695

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430399009940

Sonepar Artikelnummer

120335099

Hersteller Artikelnummer

A217695

Hersteller Typ

FR22AM69V4P

Hersteller Artikel Nr.:

A217695

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.35 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.056 kg

Mersen aM Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Zylindrische Sicherungseinsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet.