MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.10x38 400VAC/250VDC 32A mit Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z213600
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399007977
Sonepar Artikelnummer
120336086
Hersteller Artikelnummer
Z213600
Hersteller Typ
FR10GG40V32I
Hersteller Artikel Nr.:
Z213600
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.8 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg


