MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.10x38 500VAC/250VDC 2A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D213098
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399007670
Sonepar Artikelnummer
120335212
Hersteller Artikelnummer
D213098
Hersteller Typ
FR10GG50V2
Hersteller Artikel Nr.:
D213098
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.5 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


