MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.10x38 500VAC/250VDC 4A mit Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E217170
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399007885
Sonepar Artikelnummer
120335276
Hersteller Artikelnummer
E217170
Hersteller Typ
FR10GG50V4I
Hersteller Artikel Nr.:
E217170
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.85 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


