MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.10x38 500VAC/250VDC 6A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K215128
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399007717
Sonepar Artikelnummer
120335511
Hersteller Artikelnummer
K215128
Hersteller Typ
FR10GG50V6
Hersteller Artikel Nr.:
K215128
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.95 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


