MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.14x51 500VAC/250VDC 16A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z218200
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399008578
Sonepar Artikelnummer
120336093
Hersteller Artikelnummer
Z218200
Hersteller Typ
FR14GG50V16P
Hersteller Artikel Nr.:
Z218200
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.35 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg


