MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.14x51 690VAC/250VDC 6A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H222210
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399008271
Sonepar Artikelnummer
120335437
Hersteller Artikelnummer
H222210
Hersteller Typ
FR14GG69V6
Hersteller Artikel Nr.:
H222210
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.25 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg


