MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.22x58 500VAC/250VDC 80A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F216159
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8930399009563
Sonepar Artikelnummer
120335331
Hersteller Artikelnummer
F216159
Hersteller Typ
FR22GG50V80P
Hersteller Artikel Nr.:
F216159
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.2 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg


