Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.8x31 400VAC 10A ohne Kennmelder

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherung zylindrisch gG Gr.8x31 400VAC 10A ohne Kennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A214613

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430399007458

Sonepar Artikelnummer

120335094

Hersteller Artikelnummer

A214613

Hersteller Typ

FR8GG40V10

Hersteller Artikel Nr.:

A214613

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

20 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.2 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Mersen gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Zylindrische Sicherungseinsätze gG werden vorzugsweise zum Schutz von Leitungen, Geräten und Anlagen eingesetzt.