MERSEN - Sicherung zylindrisch Gr.10x38 1000VAC/1000VDC 15A für Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FSM15
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001326678
Sonepar Artikelnummer
120336056
Hersteller Artikelnummer
FSM15
Hersteller Typ
FSM15
Hersteller Artikel Nr.:
FSM15
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg


