Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherung zylindrisch Gr.10x38 750VAC/1000VDC 5A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherung zylindrisch Gr.10x38 750VAC/1000VDC 5A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCT5-2

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001352424

Sonepar Artikelnummer

120817735

Hersteller Artikelnummer

DCT5-2

Hersteller Typ

DCT5-2

Hersteller Artikel Nr.:

DCT5-2

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.054 kg

Die DCT-Sicherungen Amp-Trap DCT wurden für die speziellen Anforderungen neuer Anwendungen wie den Schutz von Solarzellen, Multimetern und kompakten Bord-Antriebssystemen (Bahn) von Hilfsstromkreisen entwickelt. Diese Hochleistungssicherung für Gleichstrom in kompaktem Design bietet zahlreiche Wettbewerbsvorteile, vor allem beim weltweiten Einsatz für Anwendungen mit Spannungen über 600 VDC.