MERSEN - Sicherung zylindrisch gR Gr.22x58 690VAC/250VDC 80A ohne Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E1018559
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340513769
Sonepar Artikelnummer
120817734
Hersteller Artikelnummer
E1018559
Hersteller Typ
FR22GR69V80
Hersteller Artikel Nr.:
E1018559
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13.8 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.054 kg


