MERSEN - Sicherungsblock Class T 600VAC/600VDC 400A 1-p. Al/Cu 600 kcmil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64031T
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001675660
Sonepar Artikelnummer
121112003
Hersteller Artikelnummer
64031T
Hersteller Typ
64031T
Hersteller Artikel Nr.:
64031T
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
152.4 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.170 kg


