Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Sicherungshalter 32A Gr.10 ohne Anschlussfahne

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Sicherungshalter 32A Gr.10 ohne Anschlussfahne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C098994

  • Montageart - Direktmontage

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Mit optischer Defektanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340158113

Sonepar Artikelnummer

120335163

Hersteller Artikelnummer

C098994

Hersteller Typ

MR10RESSORTSP

Hersteller Artikel Nr.:

C098994

Montageart:

Direktmontage

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Einbautiefe:

14 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.006 kg

Mersen bietet ein umfangreiches Angebot an Sicherungsklemmen für zylindrische Niederspannungs- und Hochspannungssicherungen. Sie passen perfekt zu unserer Auswahl an Sicherungen. Sie sind leicht zu montieren, platzsparend und bieten engen Kontakt. Sie können aus einer Vielzahl traditioneller und platzsparender Sicherungsblöcke, Sicherungsclips und Sicherungshalter wählen.