MERSEN - Sicherungshalter gPV Gr.10x85 1500VDC 32A 1-polig für HP15M Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - US15M1HEL
Nennspannung - 1500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001469344
Sonepar Artikelnummer
121286611
Hersteller Artikelnummer
US15M1HEL
Hersteller Typ
US15M1HEL
Hersteller Artikel Nr.:
US15M1HEL
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
142.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.120 kg


