MERSEN - Stromwandlerset bis zu 400/5A für i-Xtensio Gr.2/3, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1200185
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.463 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567016039
Sonepar Artikelnummer
120954702
Hersteller Artikelnummer
Z1200185
Hersteller Typ
1.005.088
Hersteller Artikel Nr.:
Z1200185
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.463 kg
MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 630A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 630A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 3, 630A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIVERT ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Für ein benutzerfreundliches und anpassungsfähiges Design stehen 2 alternative Designs zur Verfügung Installation nach Bedarf: - Das Standarddesign bietet eine sehr kompakte Lösung mit einer Installationstiefe von nur 123 mm, um Platz zu sparen - Das i-Xtensio-Design bietet eine benutzerfreundliche Montagelösung für Stromwandler auf der Rückseite des Multivert und mehr Standard Einbautiefe von 150mm. Diese Ausführung wird mit V-Anschluss für V-Anschlussklemmen Größe 1,2,3 ausgeliefert.


