MERSEN - Trennwand seitlich aufschnappbar für BSL Gr.00 SAS100mm 1 Set = 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1002290
Baugröße - NH00
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567002216
Sonepar Artikelnummer
120336424
Hersteller Artikelnummer
W1002290
Hersteller Typ
1.002.600
Hersteller Artikel Nr.:
W1002290
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Die BSL NH-Sicherungsleiste mit Berührungsschutz IP20 eignet sich für die Direktmontage auf Sammelschienen-System 100mm in dreipoliger Anordnung und ist nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. Die BSL NH-Sicherungs-Leiste ist entwickelt für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2 in Größe 00 bis 160A. Die BSL NH-Sicherungs-Leiste ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Die seitliche Trennwand ist aufschnappbar.


