MERSEN - Überspannungsableiter Typ 1+2 12,5kA Uc275V TNS 3+N-polig 4TE steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83120144
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435297851592
Sonepar Artikelnummer
120929748
Hersteller Artikelnummer
83120144
Hersteller Typ
STPT12-12K275V-4P
Hersteller Artikel Nr.:
83120144
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.001 kg


