Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL/IEC-Sicherungshalter Gr.14x51 50A 1-polig mit SIÜW und MS

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL/IEC-Sicherungshalter Gr.14x51 50A 1-polig mit SIÜW und MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C331156

  • Nennspannung - 750 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001310950

Sonepar Artikelnummer

121286673

Hersteller Artikelnummer

C331156

Hersteller Typ

US141MI

Hersteller Artikel Nr.:

C331156

Nennspannung:

750 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.144 kg

Sicherungshalter Gr.14x51 IEC 750VAC/750VDC UL 800VAC/1000VDC 50A 1-polig mit Sicherungsüberwachung und Mikroschalter. Die modularen UltraSafe Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. UltraSafe sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. In diese Größe können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden.