MERSEN - UL/IEC-Sicherungshalter Gr.14x51 50A 2-polig mit SIÜW und 2 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M331142
Nennspannung - 750 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001311018
Sonepar Artikelnummer
121286679
Hersteller Artikelnummer
M331142
Hersteller Typ
US142M2I
Hersteller Artikel Nr.:
M331142
Nennspannung:
750 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.283 kg


