MERSEN - UL/IEC-Sicherungshalter Gr.14x51 50A 3-polig mit SIÜW und 2 gek. MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W331150
Nennspannung - 750 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001311124
Sonepar Artikelnummer
121286685
Hersteller Artikelnummer
W331150
Hersteller Typ
US143M2I
Hersteller Artikel Nr.:
W331150
Nennspannung:
750 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.455 kg


