Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherung Class J Gr.27x117 700VAC/400VDC 100A träge

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherung Class J Gr.27x117 700VAC/400VDC 100A träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AJT100ID

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001518615

Sonepar Artikelnummer

121286434

Hersteller Artikelnummer

AJT100ID

Hersteller Typ

AJT100ID

Hersteller Artikel Nr.:

AJT100ID

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

400 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.115 kg

Die Amp-Trap 2000 AJT Sicherung ist sowohl ohne Kontrollanzeige als auch mit SmartSpot-Anzeige erhältlich. Aufgrund ihres Hightech-Materials eignet sich die Sicherung zum Schutz von allen Lasttypen bei Stromversorgungsnetzen, Versorgungsleitungen und Abzweigstromkreisen gemäß IEC Schutzklasse 2 (keine Beschädigung) und verbraucht zudem nur die Hälfte des normalerweise für RK-Sicherungen für 600 VAC benötigten Platzes. Die Verzögerungsleistung der Sicherung AJT ist ideal für Motor- und Transformatoreinschaltströme bei gleichzeitiger hoher Strombegrenzung.