Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherung Class J Gr.29x117 600VAC/300VDC 100A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherung Class J Gr.29x117 600VAC/300VDC 100A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4J100

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001960322

Sonepar Artikelnummer

121286403

Hersteller Artikelnummer

A4J100

Hersteller Typ

A4J100

Hersteller Artikel Nr.:

A4J100

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.107 kg

Die flinken Sicherungen Amp-Trap A4J bieten eine ausgezeichnete Strombegrenzung bei zahlreichen allgemeinen Anwendungen. Durch ihre einmaligen Größen wird eine Verwechslung mit Sicherungen für niedrigere Bemessungsspannungen, Abschaltleistungen oder Strombegrenzungsleistungen ausgeschlossen.