Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherung Class T Gr.41x92 600VAC/300VDC 350A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherung Class T Gr.41x92 600VAC/300VDC 350A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A6T350

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001891527

Sonepar Artikelnummer

121111997

Hersteller Artikelnummer

A6T350

Hersteller Typ

A6T350

Hersteller Artikel Nr.:

A6T350

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

350 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.100 kg

Die flinke A6T-Sicherungen der Klasse T vereinen zwei sehr wünschenswerte Eigenschaften - eine hohe Strombegrenzung und eine geringe physikalische Größe. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern den Austausch mit anderen Sicherungen mit niedrigeren Nennspannungen.