Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - UL-Sicherung Class T Gr.64x110 600VAC/300VDC 800A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - UL-Sicherung Class T Gr.64x110 600VAC/300VDC 800A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A6T800

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001891589

Sonepar Artikelnummer

121201086

Hersteller Artikelnummer

A6T800

Hersteller Typ

A6T800

Hersteller Artikel Nr.:

A6T800

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.590 kg

Die flinke A6T-Sicherungen der Klasse T vereinen zwei sehr wünschenswerte Eigenschaften - eine hohe Strombegrenzung und eine geringe physikalische Größe. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern den Austausch mit anderen Sicherungen mit niedrigeren Nennspannungen.