MERSEN - UL-Sicherung Class T zylindrisch Gr.14x38 600VAC/300VDC 25A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A6T25
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Spannungsart - AC/DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0782001891053
Sonepar Artikelnummer
121201065
Hersteller Artikelnummer
A6T25
Hersteller Typ
A6T25
Hersteller Artikel Nr.:
A6T25
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg


